曜日別特売
20×50 アイボルト 足長(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41927252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20×50 アイボルト 足長(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41927252
20×50 アイボルト 足長(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41927252

アイボルト 足長(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(4個)
ねじの呼びM20
内容量1箱(4個)注文コード41927252品番20×50
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
寸法D(mm)35寸法H(mm)(参考)71寸法L(mm)50寸法a(mm)72寸法b(mm)40寸法c(mm)16寸法h(mm)35寸法t(mm)13ねじの呼びM20材質表面処理生地頭部形状アイボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする