曜日別特売
24×50 アイボルト 足長(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41927261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24×50 アイボルト 足長(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41927261
24×50 アイボルト 足長(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41927261

アイボルト 足長(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2個)
ねじの呼びM24
内容量1箱(2個)注文コード41927261品番24×50
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法D(mm)45寸法H(mm)(参考)90寸法L(mm)50寸法a(mm)90寸法b(mm)50寸法c(mm)20寸法h(mm)45寸法t(mm)18ねじの呼びM24材質表面処理生地頭部形状アイボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする