曜日別特売
M12 L=22 アイボルト(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 41927505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 L=22 アイボルト(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 41927505
M12 L=22 アイボルト(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 41927505

アイボルト(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20個)
ねじ径M12
ねじの呼びM12
内容量1箱(20個)注文コード41927505品番M12 L=22
販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
寸法D(mm)25寸法H(mm)(参考)51寸法L(mm)22寸法a(mm)50寸法b(mm)30寸法c(mm)10寸法h(mm)26寸法t(mm)9ねじの呼びM12材質質量(kg)約0.12ねじ径M12使用荷重(kg)220表面処理ドブ頭部形状アイボルト使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])2.16[220]使用荷重(kN)2.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする