※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
アイボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M5
M6
M8
M10
M12
M16
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
41927584
品番
M5 L=12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法D(mm)
13
寸法H(mm)
(参考)26.5
寸法L(mm)
12.4
寸法a(mm)
26
寸法b(mm)
16
寸法c(mm)
5
寸法h(mm)
13.5
寸法t(mm)
4.9
ねじの呼び
M5
材質
鉄
質量(kg)
約0.016
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
アイボルト
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
0.588[60]