※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
アイボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(120個)
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
M12
M16
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
41927611
品番
M10 L=18
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
(参考)41.5
寸法L(mm)
18
寸法a(mm)
41
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
8
寸法h(mm)
21
寸法t(mm)
7
ねじの呼び
M10
材質
鉄
質量(kg)
約0.06
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
アイボルト
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
1.47[150]