曜日別特売
M16 L=27 アイボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41927636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 L=27 アイボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41927636
M16 L=27 アイボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41927636

アイボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)
ねじの呼びM16
内容量1箱(10個)注文コード41927636品番M16 L=27
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法D(mm)30寸法H(mm)(参考)60寸法L(mm)27寸法a(mm)60寸法b(mm)35寸法c(mm)12.5寸法h(mm)30寸法t(mm)11ねじの呼びM16材質質量(kg)約0.22表面処理三価ホワイト頭部形状アイボルト使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])4.41[450]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする