※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(30個)
ねじの呼び
M16
注文コード
41929011
品番
16×70
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
2
寸法a(mm)
32
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
16
寸法c(mm)
16.5
ねじ長さS(mm)
35
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。