※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フランジボルト 2種(チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(65個)
1箱(75個)
1箱(65個)
長さ(mm)
30
25
30
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(65個)
注文コード
41929797
品番
10×30
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
チタン
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
寸法e(mm)
(最小)15.51
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
14
寸法c(mm)
(最小)1.2
寸法k(mm)
(最大)10
寸法K1(mm)
(最小)6
寸法dk(Φmm)
(最大)21
ねじ山種類
メートル並目