※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フランジボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
10
25
16
20
ねじピッチ
1
0.8
1
1.25
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41930323
品番
6×25
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
(最小)11.05
寸法C(mm)
(最小)0.8
寸法Z(mm)
(最小)約1
頭部形状
フランジ付き
寸法b(mm)
(最小)18
寸法K(mm)
(最大)6
寸法r1(mm)
(最小)0.8
寸法K1(mm)
(最小)3.6
寸法ds(mm)
6
寸法k´(mm)
(最小)2.3
寸法da(Φmm)
(最大)6.8
寸法dc(mm)
(最大)14
寸法dw(mm)
(最小)11
ねじ山種類
メートル並目