曜日別特売

オーハウス電子てんびん

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台最小表示(g)0.1ひょう量(g)2200注文コード41931253品番PX2201JP
参考基準価格(税別)¥105,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)
耐久性のある構造
バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示
USBおよびRS232C出力標準装備
セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ

ひょう量(g)2200最小表示(g)0.1タイプパイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)繰返し性0.1g(標準偏差)直線性±0.2仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)3.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付きLCD 2行表示計量皿寸法(Φmm)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98通信出力RS232, USBデバイス(全て標準装備)モード計量モード:重量・個数・%・動物計量・密度測定安定時間(秒)1(代表値)アズワン品番63-1203-04ひょう量単位g

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000

商品説明動画

OHAUS Pioneer PX Features (JP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする