ひょう量(g)5200最小表示(g)0.01タイプパイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)繰返し性0.01g(標準偏差)直線性±0.02仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)3.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付きLCD 2行表示計量皿寸法(Φmm)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98通信出力RS232, USBデバイス(全て標準装備)モード計量モード:重量・個数・%・動物計量・密度測定安定時間(秒)1(代表値)アズワン品番63-1202-88ひょう量単位g