曜日別特売
NV222JP ナビゲーターNV オーハウス 41931969

NV222JP ナビゲーターNV オーハウス 41931969
NV222JP ナビゲーターNV オーハウス 41931969

ナビゲーターNV

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台ひょう量(g)220注文コード41931969品番NV222JP
参考基準価格(税別)¥45,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。

ひょう量(g)220電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿計量皿寸法(Φmm)145校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用繰返し性0.01g測定単位g,kg通信方法RS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)動作環境10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと風袋引き範囲ひょう量まで文字サイズ20mm/桁モード計量モード:重量、個数、%、チェック安定時間(秒)1保管環境-20℃~55℃、相対湿度10%~90%, 結露なきこと校正分銅【スパン】100g、【直線性】100g・200gバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする