曜日別特売
S-TEP12 エースはしご兼用脚立 S-TEP(エステップ) ACE(エース) 41932355

S-TEP12 エースはしご兼用脚立 S-TEP(エステップ) ACE(エース) 41932355
S-TEP12 エースはしご兼用脚立 S-TEP(エステップ) ACE(エース) 41932355

エースはしご兼用脚立 S-TEP(エステップ)

(2件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
天板高さ(m)1.1
段数4段(天板含む)
内容量1台注文コード41932355品番S-TEP12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200

軽量でステップ(踏ざん)が幅広のはしご兼用脚立です。
足が疲れにくいステップ(踏ざん)幅60mmで安定感抜群です。
高級感のあるブラック色で、十分な強度の安全設計。
設置・収納はワンタッチ式の開き止め金具を採用しています。

天板高さ(m)1.1はしごの長さ(m)2.33収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1186×512×165質量(kg)4.3最大使用荷重(kg)100材質アルミ/アルマイト仕上踏ざん踏面幅(mm)60段数4段(天板含む)設置寸法・奥行(mm)766設置寸法・幅(mm)512収納寸法・幅(mm)512収納寸法・奥行(mm)165収納寸法・高さ(mm)1186最大使用高さ(m)1.1天板寸法・奥行(mm)59.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※開き止め金具は必ずロック状態にしてください。
※脚立の作業時は、天板を含め上から2段目以下の踏ざんで使用してください。
※はしごの立て掛け角度は75度としてください。
※はしご状態では、必ず大人の補助者が支えてください。
※脚立使用時は、天板の上には絶対乗らないでください。
※はしご状態で使用する時、はしごの裏面側は絶対に使用しないでください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41932346
2022-01-25
用途: 硝子工事
株式会社タナチョー南九州建設業・工事業

納期も問題なく、助かりました。
値段も問題ありません。大満足です。

対象商品 : 41932364
2020-10-03
用途: 専用庭の剪定時または屋内作業他
その他業種

注文から配達と問題なくスムーズに、エース梯子が手際よく届いたことに感謝です。
さすがモノタロウ、製品も重厚感もあり安心感のある品物です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする