天板高さ(m)1.99はしごの長さ(m)4.18収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2109×675×170質量(kg)8.8最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60規格JIS色ブラック段数7段(天板含む)設置寸法・奥行(mm)1246設置寸法・幅(mm)675仕上アルマイト使用角度(°)75はしごの接点(m)3.68最大使用質量(kg)100設置寸法(mm)H1990×W675×D1246収納寸法・幅(mm)675収納寸法・奥行(mm)170収納寸法・高さ(mm)2109最大使用高さ(m)1.99天板寸法・奥行(mm)62