※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸リベット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41932834
品番
3×25
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
寸法d(mm)
3
寸法K(mm)
2.1
寸法dk(Φmm)
5.7