※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸リベット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41932956
品番
4.5×10
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
寸法d(mm)
4.5
寸法K(mm)
3.2
寸法dk(Φmm)
8.1