曜日別特売
WZB-001BR 4Wayツールバッグ WIZ'A 41933046

WZB-001BR 4Wayツールバッグ WIZ'A 41933046
WZB-001BR 4Wayツールバッグ WIZ'A 41933046
WZB-001BR 4Wayツールバッグ WIZ'A 41933046
WZB-001BR 4Wayツールバッグ WIZ'A 41933046

4Wayツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
デニムブラウン
内容量1個注文コード41933046品番WZB-001BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

リュック・ショルダーバッグ・ハンドバッグの他、キャリーに装着して使うなど、シーンに合わせて4通りの使い方が可能です。ガバッと大きく開く口金入りファスナーで中身が見やすく取り出しやすいです。ヘルメットもすっぽり入る余裕の広さです。

用途工具収納他様々の使用シーンに外寸(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×410デニムブラウン材質PVC、人造皮革(ネームタグ)質量(kg)0.87材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)410外寸法・奥行(mm)180有効内寸法・奥行(mm)160有効内寸法・高さ(mm)330有効内寸法・幅(mm)240
注意
注意1:本来の用途以外で使用しないで下さい。注意2:火気に近づけないで下さい。変形や破損の原因になります。注意3:使用前と収納時にほつれ、破れ、破損がないか確認してからご使用下さい。注意4:保管場所は直射日光のあたる場所や高温多湿の場所に置かないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする