メイワパーツ
プラネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
白
白
オス:黒 メス:白
オス:透明 メス:白
オス:茶 メス:白
首下長(mm)
8
4
8
10
12
15
18
材質
PE
PE
オス:PS メス:PE
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
41935496
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
首下長(mm)
8
材質
PE
色
白
頭径(Φmm)
15
適合穴径(Φmm)
7
注意
※取り外し後はネジの強度が落ちるため再利用できません。