メイワパーツ
プラネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
白
白
オス:黒 メス:白
オス:透明 メス:白
オス:茶 メス:白
首下長(mm)
15
4
8
10
12
15
18
材質
PE
PE
オス:PS メス:PE
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
41935523
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
首下長(mm)
15
材質
PE
色
白
頭径(Φmm)
15
適合穴径(Φmm)
7
注意
※取り外し後はネジの強度が落ちるため再利用できません。