※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和発條
MDS皿ばね(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1500個)
1箱(10000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
41936264
品番
10-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び寸法
10-1
寸法d(mm)
10.2
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
20
材質
鉄
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
20
表面処理
生地
厚さt(mm)
0.8
内径d(Φmm)
10.2
寸法h(mm)
0.55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41936264
10-1
42124424
10-1
MDS皿ばね(鉄/生地)
平和発條
1パック(8個)
¥
529
税込
¥582
注文コードが変更になりました