M11×32×1.6 角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41943151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)呼び寸法M11注文コード41943151品番M11×32×1.6
販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
呼び寸法M11厚さt(mm)1.6外径D(Φmm)32材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42841032
2020-05-31
用途: ボルトナットで木材を留めるため
医療・福祉・介護関連業

これは他製品にない規格で、助かります。内径10mmに合う広い座金が、材料を安全に固定してくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1023:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする