曜日別特売
5×10×1.0 丸ワッシャー ISO(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41943754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×10×1.0 丸ワッシャー ISO(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41943754
5×10×1.0 丸ワッシャー ISO(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41943754

丸ワッシャー ISO(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(5000個)
呼び寸法M5
外径D(Φmm)10
内径d(Φmm)5.3
内容量1箱(5000個)注文コード41943754品番5×10×1.0
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び寸法M5内径d(Φmm)5.3厚さt(mm)1外径D(Φmm)10材質ステンレス種類丸ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41943736
2018-09-10
用途: 製品の組立てに

品質に問題はありませんが、大阪魂ブランドの3×7×0.5サイズのワッシャーは100個入りの次は10000個入り。
せめて1000個、5000個での販売があると助かります。
因みに小箱の中身は2000個入りの小袋x5個でした。
ご検討よろしくお願いいたします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
223:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする