曜日別特売
40×72×6.0 丸ワッシャー ISO(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41943903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40×72×6.0 丸ワッシャー ISO(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41943903
40×72×6.0 丸ワッシャー ISO(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41943903

丸ワッシャー ISO(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(20個)
呼び寸法M39
外径D(Φmm)72
内径d(Φmm)40
内容量1箱(20個)注文コード41943903品番40×72×6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法M39内径d(Φmm)40厚さt(mm)6外径D(Φmm)72材質ステンレス種類丸ワッシャー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4194390340×72×6.04216550540×72×6.040×72×6.0 丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂 42165505丸ワッシャー ISO(ステンレス)大阪魂1パック(1個)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41943736
2018-09-10
用途: 製品の組立てに

品質に問題はありませんが、大阪魂ブランドの3×7×0.5サイズのワッシャーは100個入りの次は10000個入り。
せめて1000個、5000個での販売があると助かります。
因みに小箱の中身は2000個入りの小袋x5個でした。
ご検討よろしくお願いいたします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
223:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする