オークラ輸送機
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
ローラー幅(mm)
490(呼称/RW)
990(呼称/RW)
890(呼称/RW)
790(呼称/RW)
690(呼称/RW)
620(呼称/RW)
490(呼称/RW)
390(呼称/RW)
305(呼称/RW)
1190(呼称/RW)
1090(呼称/RW)
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41944149
品番
CMM5SS490C-A
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途
Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用
ローラ外径×肉厚(mm)
60.5×2.3
付属品
シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、プレートワッシャー、カラー
材質
【スプロケット】#50-11T(鉄)ベアリング入り
シャフト
あり
ローラー幅(mm)
490(呼称/RW)
材質(ローラー部)
スチール
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません