オークラ輸送機
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT5SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
ローラー幅(mm)
690(呼称/RW)
690(呼称/RW)
620(呼称/RW)
490(呼称/RW)
390(呼称/RW)
305(呼称/RW)
ローラー径(Φmm)
57×97.4
57×97.4
57×90.4
57×85
57×80
57×75
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41944596
品番
CTT5SB690D-N
参考基準価格(税別)
¥13,110
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
内径57の中重荷重タイプ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途
R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用
ローラー径(Φmm)
57×97.4
材質
【スプロケット】#50-10T(樹脂)ベアリング入り
シャフト
なし
ローラー幅(mm)
690(呼称/RW)
肉厚(mm)
2.3
材質(ローラー部)
スチール
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません