CTT4SB490D-N チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41945673

 

CTT4SB490D-N チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41945673
CTT4SB490D-N チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41945673
CTT4SB490D-N チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41945673
CTT4SB490D-N チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41945673
CTT4SB490D-N チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41945673
CTT4SB490D-N チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41945673

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
ローラー幅(mm)490(呼称/RW)
ローラー径(Φmm)57×85
内容量1本注文コード41945673品番CTT4SB490D-N
参考基準価格(税別)¥10,360販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
内径57の中重荷重タイプ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)

用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用ローラー径(Φmm)57×85材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトなしローラー幅(mm)490(呼称/RW)肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする