曜日別特売
CPR4SB305D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SB  樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41946048

 

CPR4SB305D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SB  樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41946048
CPR4SB305D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SB  樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41946048
CPR4SB305D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SB  樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41946048
CPR4SB305D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SB  樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41946048
CPR4SB305D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SB  樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41946048
CPR4SB305D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SB  樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41946048
CPR4SB305D-A チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SB  樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41946048

チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
ローラー幅(mm)305(呼称/RW)
内容量1本注文コード41946048品番CPR4SB305D-A
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
ベアリング入りでなめらかな搬送
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ

ローラ外径×肉厚(mm)42.7×1.4付属品シャフト、シャフトキャップ2ヶ、カラー材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトありローラー幅(mm)305(呼称/RW)材質(ローラー部)スチール
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする