オークラ輸送機
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
ローラー幅(mm)
490(呼称/RW)
620(呼称/RW)
490(呼称/RW)
390(呼称/RW)
305(呼称/RW)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41946416
品番
CFR3SS490D-A
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#35鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ
ローラ外径×肉厚(mm)
31.8×1.2
付属品
シャフト、シャフトキャップ2ヶ、スラストワッシャー
材質
【スプロケット】#35-9T(鉄)ベアリング入り
シャフト
あり
ローラー幅(mm)
490(呼称/RW)
材質(ローラー部)
スチール
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません