※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー JIS小形(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
注文コード
41948207
品番
3.5×7×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
3.5
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
外径D(Φmm)
7
表面処理
ニッケル
厚さt(mm)
0.5
内径d(Φmm)
3.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41948207
3.5×7×0.5
42168822
3.5×7×0.5
丸ワッシャー JIS小形(黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(100個)
¥
499
税込
¥549
注文コードが変更になりました