※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー JIS小形(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41948252
品番
10×18×1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
10
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
外径D(Φmm)
18
表面処理
ニッケル
厚さt(mm)
1.6
内径d(Φmm)
10.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41948252
10×18×1.6
42168874
10×18×1.6
丸ワッシャー JIS小形(黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(12個)
¥
499
税込
¥549
注文コードが変更になりました