曜日別特売
10.5×50×15 丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41951777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱)

(12件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)呼び寸法M10.5注文コード41951777品番10.5×50×15
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び寸法M10.5内径(Φmm)10.5厚さ(mm)1.5外径(Φmm)50材質SUS304種類丸ワッシャー内径公差(mm)+0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41950002
2025-05-02
用途: 屋根作業
建設業・工事業

量があり薄くてテカリがあってステンレスで錆なさそう
また購入したい

対象商品 : 41949652
2023-10-27
用途: 製品の部品として使用

何度か購入していますが品質も安定しているので安心して
注文できます。サイズ的に他では小ロットで購入が難しく助かって居ります。

対象商品 : 41951147
2022-09-21
用途: 固定用
その他業種

リピート購入。品質に関しては全く問題なく、多種多様なサイズがそろえてあり、用途に応じて選べるのが良いです。

対象商品 : 41950072
2022-04-08
用途: 鳥用品製作
その他業種

インコやオウム用の止まり木やテーブルの大事なパーツとして利用しています。品質と価格のバランスが良く、安心してお客様に提供できます。

対象商品 : 41949643
2022-06-08
用途: 水栓蓋の錘
有限会社鶴丸機工商会

思っていた錘が見つかりました。ステンレスなので錆を気にしないでいいので良かったです。

対象商品 : 41951147
2021-11-02
用途: ワッシャー
その他業種

ステンレスなので値段は高めですが、色々なサイズがあって助かります。
品質に関しても問題ありません。
必要なときはまた購入したいと思います。

対象商品 : 41949634
2021-07-07
用途: 自作の現場用 折りたたみ作業台
創作工房クボコボ

ホームセンターで購入していたのですが、なかなか売っている所(店)が無く 有ったとしても割と高くついていました 
今回安く大量に購入させていただきましたので、思う存分使う事が出来ます。

対象商品 : 41949634
2020-12-05
用途: 商品製造
その他業種

たくさん入っていて、しかも安い!
クオリティも問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1067:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする