曜日別特売
M11×24×2.0 丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂 41954306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は122種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41954306
品番
M11×24×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
厚さ(mm)
2
呼び寸法
M11
材質
鉄
外径(Φmm)
24
種類
丸ワッシャー
内径(Φmm)
11
表面処理
ユニクロ
内径公差(mm)
+0.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41954306M11×24×2.04217472711×24×2.011×24×2.0 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42174727丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)大阪魂1パック(20個)
¥499
税込¥549
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4264:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
M11×24×2.0 丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) 1箱(300個) 大阪魂 【通販モノタロウ】