曜日別特売
M13×20×1.0 丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂 41954561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は122種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
41954561
品番
M13×20×1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
厚さ(mm)
1
呼び寸法
M13
材質
鉄
外径(Φmm)
20
種類
丸ワッシャー
内径(Φmm)
13
表面処理
ユニクロ
内径公差(mm)
+0.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41954561M13×20×1.04217498213×20×1.013×20×1.0 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42174982丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)大阪魂1パック(34個)
¥499
税込¥549
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4264:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
M13×20×1.0 丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) 1箱(1500個) 大阪魂 【通販モノタロウ】