※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(アルミA1050)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(8000個)
注文コード
41955873
品番
4.5×10×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
4
寸法d(Φmm)
4.5
寸法t(mm)
0.8
外径D(Φmm)
10
内径d(Φmm)
4.5
材質
アルミA1050
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41955873
4.5×10×0.8
42176294
4.5×10×0.8
丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品)
大阪魂
1パック(50個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました