曜日別特売
8.5×18×2.3 丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)(小箱) 大阪魂 41956047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(1000個)注文コード41956047品番8.5×18×2.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法M8.5厚さ(mm)2.3外径(Φmm)18材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理クロメート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419560478.5×18×2.3421764618.5×18×2.38.5×18×2.3 丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート) 大阪魂 42176461丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)大阪魂1パック(17個)
559
税込615
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41956065
2020-02-28
用途: 鋼材 締付け
建設業・工事業

サンプル写真と現物が違う
写真だけで判断して黒だと思い購入
クロメートならクロメートのサンプル写真を使用するべき

MonotaROからの回答

申し訳ございせん。只今サンプル画像を使用しております。入手できまいたら順次差し替えいたします。

対象商品 : 41956074
2014-10-14
用途: ハイテンボルト、ナットとのセットで使用

数量が必要な時には、コスト的にもこの小箱がとても良い。品質も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
118:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする