※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
亀座金(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
注文コード
41956765
品番
6×30×1.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
外径D(Φmm)
30
厚さt(mm)
1.2
呼び径d
M6
種類
亀座金
寸法H(mm)
4.8