CDW-M6-H 皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 41958637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDW-M6-H 皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 41958637
CDW-M6-H 皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 41958637

皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(6000個)注文コード41958637品番CDW-M6-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼びCDW-M6-H寸法d(mm)6.4内径d(Φmm)6.4寸法t(mm)1厚さt(mm)1寸法D(mm)10外径D(Φmm)10材質種類皿ばね座金寸法H(mm)1.25表面処理クローム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41958637CDW-M6-H42127127CDW-M6-HCDW-M6-H 皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42127127皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/クローム)(パック品)大阪魂1パック(6個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
30:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする