曜日別特売
17745 スマート富士取手 ハイロジック 41958894

17745 スマート富士取手 ハイロジック 41958894
17745 スマート富士取手 ハイロジック 41958894

スマート富士取手

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
仕上GB
内容量1個注文コード41958894品番17745
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
用途家具やタンスの取手の取替えや新規取付などに付属品ビス(3.2×19mm皿)サイズ穴径(Φmm)3.6仕上GBアズワン品番64-7745-61取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41958885
2023-12-05
用途: 引き出しの取手に使用
その他業種

アンティークな色合いが、引き出しにマッチして最高です。

対象商品 : 41958885
2022-10-29
用途: とって
建設業・工事業

作りがしっかりとしてるにもかかわらず、リーズナブル。色合いもいい感じです。

対象商品 : 41958885
2022-03-26
用途: プレート加工時
建設業・工事業

作りがしっかりとしてるにもかかわらず、リーズナブル。色合いもいい感じです。

対象商品 : 41958937
2021-08-12
用途: 黒板の取手
工芸社製造業

クロームメッキタイプを購入しました。ホームセンターより安価でした。

対象商品 : 41958903
2021-08-11
用途: 壊れた取っ手の付け替え。
株式会社山本商店卸売・小売業

取付もドライバー一本で簡単にでき、デザインもシンプルでよかったです。

対象商品 : 41958894
2021-05-12
用途: システムキッチンの扉などに使用。
運輸・通信業

本来のネジ穴ピッチが80mmでしたが、こちらの商品を使うとそのネジ穴が全て隠れて見えなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする