ML接地ダブルコンセント Sタイプ(B形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41959165品番ML1287T2W
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

医療施設同様に、オフィス、住宅の電源取出しがさらに安全になりました。
瞬時の停電も許されない医療機器用のコンセントとして、メーカーでは極間短絡防止のため、接地極を上にした医用コンセントを提供させて頂いております。
このコンセントの安全性が医療関係者から好評を頂いており、同方式を業界に先駆け、一般用コンセントにも採用いたしました。

定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプ仕様接地分離形コンセント個数2端子ML端子RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする