曜日別特売
HFTK20 エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ AirTAC 41959314

エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)20
作動方式単動常時開式
形状【フィンガ】標準形
内容量1個注文コード41959314品番HFTK20
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

クロスローラーガイドを採用。

チューブ内径(Φmm)20作動方式単動常時開式形状【フィンガ】標準形使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7使用流体空気使用流体温度(℃)-20~70周囲温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする