AirTAC
エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
10
20
10
16
25
32
作動方式
標準複動式
単動常時開式
標準複動式
形状
【フィンガ】貫通穴形
【フィンガ】標準形
【フィンガ】貫通穴形
【フィンガ】フィンガーレス
【フィンガ】ナロー
フィンガ:貫通穴形
フィンガ:フィンガーレス
フィンガ:ナロー
フィンガ:標準形
フィンガ:側面取付形
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41959323
品番
HFK10
参考基準価格(税別)
¥10,725
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
クロスローラーガイドを採用。
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
標準複動式
形状
【フィンガ】貫通穴形
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
使用流体
空気
使用流体温度(℃)
-20~70
周囲温度(℃)
-20~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有