曜日別特売
XLX850DENCLE9 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック) 41959445

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台明るさ(Lm)5000消費電力(W)32.2注文コード41959445品番XLX850DENCLE9
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)32.2適合ガード:FK82533、ボルト:1200・1400ピッチ全光束(Lm)5000色温度(K)5000仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型トラスコ品番149-4800種別110形質量(kg)4.6材質(本体)亜鉛鋼板(白色)定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50器具・セットセット品材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.2光源寿命4000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5000明るさ(Lm)5000演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否
注意
※調光はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする