曜日別特売
NF1.5-10 フェルール ニチフ 41959874

フェルール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200個)適合電線範囲 撚線(mm2)1.5注文コード41959874品番NF1.5-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16寸法L(mm)16種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)3.3寸法l(mm)10材質(絶縁体)PP寸法F(Φmm)1.8材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする