曜日別特売
JSF350-1 サーキュレーター(サイレントファン) J&S 41960644

サーキュレーター(サイレントファン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード41960644品番JSF350-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,600

空気のよどみを解消するサーキュレータ、工場の循環扇としてご使用いただけますので温度のムラを解消できます。音が静かで快適なサイレントファンです。据え置き設置も可能です。サーマルプロテクター付。

用途工場や倉庫などで冷暖房の循環に最適電源(V)単相100周波数(Hz)50/60消費電力(W)70/90質量(kg)9.1風量(m3/min)31/34極数(P)6タイプサイレントファン
注意
※個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする