MY-96 振動式目覚まし電波時計 MY-96 アデッソ 41961703

 

MY-96 振動式目覚まし電波時計 MY-96 アデッソ 41961703
MY-96 振動式目覚まし電波時計 MY-96 アデッソ 41961703
MY-96 振動式目覚まし電波時計 MY-96 アデッソ 41961703
MY-96 振動式目覚まし電波時計 MY-96 アデッソ 41961703
MY-96 振動式目覚まし電波時計 MY-96 アデッソ 41961703
MY-96 振動式目覚まし電波時計 MY-96 アデッソ 41961703

振動式目覚まし電波時計 MY-96

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード41961703品番MY-96
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

普通のめざましでは起きれない方にぴったりの強力振動プラス大音量目覚まし。
シェイカーを枕の下に入れて振動で起こします。コードが2mあるので置く場所を選びません。

表示方式デジタル機能電波時計40/60KHz自動受信、振動または大音量(3段階、最大100db)ダブルアラーム、スヌーズ材質ABS シリコン(シェイカー)質量(g)400寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×160×42使用電池単4×3(付) 、ACアダプター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22911175
2019-03-05
用途: 朝の起床
製造業

とても使いやすい。止めてもスムーズができるといい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする