曜日別特売
- ダントツH粉剤DL 住友化学 41963889

ダントツH粉剤DL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(3kg)注文コード41963889品番-
参考基準価格(税別)¥2,058販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高含量製剤により優れた効果。散布回数の低減や、より高いレベルの防除効果が実現できます。
主要なカメムシ類に対して優れた効果。アカヒゲホソミドリカスミカメをはじめ、オオトゲシラホシカメムシ、クモヘリカメムシなど幅広いカメムシに効果を発揮します。
カメムシ類以外にも水稲の主要害虫に優れた効果。ウンカ類、ツマグロヨコバイ、イナゴ類、イネドロオイムシ、イネツトムシに対しても高い効果を発揮します。

有効成分クロチアニジン0.50%適合害虫カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、イナゴ類、イネツトムシ、ニカメイチュウ、フタオビコヤガ、イネドロオイムシ、アブラムシ類、フタスジヒメハムシ、マメシンクイガ適合作物稲、だいず農林水産省登録第(号)21242毒劇区分普通物剤形粉剤
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする