日本曹達(日本ソーダ)
トップジンM粉剤DL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(3kg)
注文コード
41964004
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
予防・治療効果を有するチオフォネートメチルが有効成分です。
水での希釈がいらないので、省力的に散布できます。
粉立ちや飛散の少ないドリフトレスタイプの粉剤(粉剤DL)です。
適合病害虫
いもち病、赤かび病、紫斑病、褐斑病、炭疽病、菌核病、小菌核腐敗病、乾腐病
有効成分
チオファネートメチル2.0%
適合作物
稲、小麦、麦類(小麦を除く)、だいず、らっかせい、れんこん、すいか、キャベツ、レタス、ごぼう、ねぎ、こんにゃく
農林水産省登録第(号)
22103
毒劇区分
普通物
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※小児の手の届く所には置かないでください。