曜日別特売
1.6×8 スプリングピン ストレート(鉄/テンパーカラー)(小箱) 大陽ステンレススプリング 41965052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.6×8 スプリングピン ストレート(鉄/テンパーカラー)(小箱) 大陽ステンレススプリング 41965052
1.6×8 スプリングピン ストレート(鉄/テンパーカラー)(小箱) 大陽ステンレススプリング 41965052

スプリングピン ストレート(鉄/テンパーカラー)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)呼び1.6注文コード41965052品番1.6×8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法D(mm)
(最大)1.8
(最小)1.7
呼び1.6寸法l(mm)8材質種類スプリングピン ストレート寸法t(mm)0.3寸法E(mm)(最大)1.5表面処理ACP二重せん断荷重(kN)1.68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2290:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする