※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
スプリングピン ストレート(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
呼び
5
注文コード
41966434
品番
5×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
(最大)5.4
(最小)5.2
呼び
5
寸法l(mm)
8
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
1
寸法E(mm)
(最大)4.8
表面処理
ACP
二重せん断荷重(kN)
17.25