曜日別特売
2×16 スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(小箱) オチアイ 41968096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×16 スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(小箱) オチアイ 41968096
2×16 スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(小箱) オチアイ 41968096

スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
呼び2
適合穴径(Φmm)
長さ(mm)
内容量1箱(1000個)注文コード41968096品番2×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法D(mm)
(最大)2.25
(最小)2.15
呼び2寸法l(mm)16適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形寸法t(mm)0.2二重せん断荷重(kN)(最小)1.55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419680962×16420946832×162×16 スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(パック品) オチアイ 42094683スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(パック品)オチアイ1パック(34個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4467:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする